Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER BD040225 Tárcsarugó króm ID 0.803 hüvelyk PK10 | AG9WMG 22RH27

GRAINGER BD040225 Lemezrugó Chrome ID 0.803 hüvelyk PK10

Raktáron
Tétel: AG9WMG Modell: BD040225Kereszthivatkozás: 22RH27
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
€101.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Számított terhelés @ lapos (font)11717N
Hajlás @ terhelés0.67mm
befejezfoszfát
Betöltés @ elhajlás (font)6968N
Anyagkróm
Max. Dia-n kívül1.575 "
Min. Belül Dia.0.803 "
Teljes magasság3.15mm
Vastagság2.25mm
típusMetrikus lemezrugó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Dia-n kívülHajlás @ terhelésbefejezMin. Belül Dia.Teljes magasságVastagságtípusLyukmérethezPkg. Menny.Ár
GRAINGER B0750056S Tárcsarugó 0.375 Rozsdamentes acél Belleville PK10 | AG9WMC 22RD46 B0750056S0.75 "0.007 "Egyszerű0.38 "0.07 "0.056 "Belleville rugós alátét0.7515€53.14
GRAINGER B12500620S Tárcsarugó 0.53125 Rozsdamentes acél Belleville PK10 | AG9WMD 22RE47 B12500620S1.25 "0.024 "Egyszerű0.532 "0.092 "0.062 "Belleville rugós alátét1.2510€69.67
GRAINGER B2000097S Tárcsarugó 1 SS Belleville PK10 | AG9WME 22RF19 B2000097S2"0.024 "Egyszerű1"0.145 "0.097 "Belleville rugós alátét210€225.75
GRAINGER BD015080 Tárcsarugós acél belső átmérő 0.323 hüvelyk PK10 | AG9WMF 22RG26 BD0150800.591 "0.3mmfoszfát0.323 "1.2mm0.8 mmMetrikus lemezrugó-25€42.52
GRAINGER BC1000043S tárcsarugó 0.5 rozsdamentes acél lóhere kupola PK5 | AG9WMH 22RJ34 BC1000043S1.001 "0.043 "Egyszerű0.505 "0.1 "0.043 "Lóhere kupola15€72.89
GRAINGER M36300.084.0004 Tárcsarugók A (nehéz) 8 x 4.2 x 0.4 mm PK50 | AH7WKD 38DP62 M36300.084.00044.2mm-Egyszerű8mm0.6mm0.4mmEgy nehéz)-50€4.15
GRAINGER M36300.105.0005 tárcsarugók A (nehéz) 10 x 5.2 x 0.5 mm PK50 | AH7WKE 38DP63 M36300.105.00055.2mm-Egyszerű10mm0.75mm0.5 mmEgy nehéz)-50€5.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER BD040225 Lemezrugó Chrome ID 0.803 hüvelyk PK10
€101.26 /csomag