Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M22200.140.0001 Hex Nut M14 x 2 Class 2H Steel, 10PK | AH7VZJ 38DM04

GRAINGER M22200.140.0001 Hatlapfejű anya M14 x 2, 2H osztályú acél, 10PK

Raktáron
Tétel: AH7VZJ Típus: M22200.140.0001Kereszthivatkozás: 38DM04

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€21.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14 x 2
befejezEgyszerű
Fokozat2H osztály
Magasság14mm
Anya típusaHatszögletű anyát
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség22mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M22200.140.0001 Hatlapfejű anya M14 x 2, 2H osztályú acél, 10PK
€21.70 /csomag