Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M16180.080.0040 Szemcsavar szénacél 4.6 M8X40, 25PK | AH7VNG 38DJ68

GRAINGER M16180.080.0040 Szemcsavar szénacél 4.6 M8X40, 25PK

Raktáron
Tétel: AH7VNG Típus: M16180.080.0040Kereszthivatkozás: 38DJ68

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€140.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem csavar
Szem belül Dia.8.0mm
Szem kívül Dia.18.0mm
befejezEgyszerű
Hossz a Ream Center-től40.0mm
AnyagAlacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6
Mérési rendszerMetric
MenetméretM8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6201
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)6.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M16180.080.0040 Szemcsavar szénacél 4.6 M8X40, 25PK
€140.60 /csomag