Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FR75 csatlakozóaljzat, 3/8 hüvelykes cső x Fnpt | AB6VAP

APPROVED VENDOR 22FR75 csatlakozóaljzat 3/8 hüvelykes cső x Fnpt

Raktáron
Tétel: AB6VAP Típus: 22FR75
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
€18.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaCső x FNPT
TömítőanyagNitrilgumi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200035
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WHX5 Adapter 2 hüvelykes Fnpt x Hub | AB3ZZT 1WHX5ABSHub x FNPT2"-40 foktól 180 fokig F-€6.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WHX6 Adapter 3 hüvelykes Fnpt x Hub | AB3ZZU 1WHX6ABSHub x FNPT3"-40 foktól 180 fokig F-€17.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FR71 csatlakozóaljzat 5/32 hüvelykes cső x Fnpt | AB6VAK 22FR71SárgarézCső x FNPT1 / 8 "0 fok és 160 fok F között5 / 32 "€7.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FR72 Aljzat csatlakozó 1/4 hüvelykes cső x Fnpt | AB6VAL 22FR72SárgarézCső x FNPT1 / 8 "0 fok és 160 fok F között1 / 4 "€8.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FR73 Aljzat csatlakozó 1/4 hüvelykes cső x Fnpt | AB6VAM 22FR73SárgarézCső x FNPT1 / 4 "0 fok és 160 fok F között1 / 4 "€10.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22FR75 csatlakozóaljzat 3/8 hüvelykes cső x Fnpt
€18.96 /Mértékegység