Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M11398.050.0040 távtartó belső/hosszabbító csap M5 x 0.8, 40 mm hosszú, 100 PK | AH7VHB 38DH47

GRAINGER M11398.050.0040 távtartó belső/hosszabbító csap M5 x 0.8, 40 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7VHB Típus: M11398.050.0040Kereszthivatkozás: 38DH47
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
€158.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávtartó
Testhossz40mm
befejezHorganyzott
Hex szélesség8mm
AnyagAcél
Csavar méretM5-0.8 x 40
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetmélység11mm
Menet hossza10mm
típusBelső menet és külső csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5993
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M11398.050.0040 távtartó belső/hosszabbító csap M5 x 0.8, 40 mm hosszú, 100 PK
€158.21 /csomag