Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M11396.050.0050 Távtartó 2X Int/Extension Stud M5 x 0.8, 50mm hosszú, 100PK | AH7VFT 38DH16

GRAINGER M11396.050.0050 Távtartó 2X Int/Extension Stud M5 x 0.8, 50 mm hosszú, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7VFT Típus: M11396.050.0050Kereszthivatkozás: 38DH16 / 178A85

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€148.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávtartó
Testhossz50mm
befejezHorganyzott
Hex szélesség8mm
AnyagAcél
Csavar méretM5-0.8 x 50
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
típus2X belső menet és külső csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7411
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M11396.050.0050 Távtartó 2X Int/Extension Stud M5 x 0.8, 50 mm hosszú, 100PK
€148.15 /csomag