Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M11396.050.0040 hatlapú távtartó 2X belső menet M5X40, 100PK | AH7VFR 38DH15

GRAINGER M11396.050.0040 hatlapú távtartó 2X belső menet M5X40, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7VFR Típus: M11396.050.0040Kereszthivatkozás: 38DH15

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€160.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex távtartó
színekEzüst
Hex szélesség8mm
Belül Dia.M5
Hossz40mm
AnyagAcél
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
típus2X Int. cérna

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3414
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M11396.050.0040 hatlapú távtartó 2X belső menet M5X40, 100PK
€160.58 /csomag