Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07850.060.0035 készlet csavaros ötvözött acél M6 X 1.00 mm csésze 35 mm, 100 PK | AG2GVF 31JX85

GRAINGER M07850.060.0035 készlet csavaros ötvözött acél M6 X 1.00 mm csésze 35 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2GVF Típus: M07850.060.0035Kereszthivatkozás: 31JX85
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
€65.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz35mm
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5782
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07850.060.0035 készlet csavaros ötvözött acél M6 X 1.00 mm csésze 35 mm, 100 PK
€65.40 /csomag