A Hátsó anyag: Akril / pamut / poliészter , Zárás típusa: Csúsztassa be , Bevonatfedés: Tenyér és ujjpercek , Bevonatolás: Felemelt pontok , Bevonatanyag: PVC , Szín: Szürke , Mandzsetta: Kötött csukló , Vágás: CE 2. szint , Ujj anyaga: Akril , Ujjstílus: Tele , Csuklóbetét anyaga: Akril , Hossz: 9.5 " , Bélés anyaga: béleletlen , Pálma konstrukció: PVC , Pálma anyaga: Latex , Varrásanyag: Akril / poliészter / pamut , hüvelykujj stílusa: Szárny
NXG szigetelt kesztyű
A Memphis 9690 biztonsági NXG szigetelt kesztyűk védelmet és meleget biztosítanak hideg és veszélyes környezetben. Hűtőtárolókban, kereskedelmi horgászatban és fagyasztott élelmiszerek csomagolásában használják, ahol a dolgozók alacsony hőmérséklettel és potenciális kézsérülésekkel szembesülnek. Ezek a kesztyűk hőszigetelő és biztonsági jellemzőkkel rendelkeznek, hogy biztosítsák a dolgozók kényelmét és védelmét.
Jellemzők
- Ezek a kesztyűk kötött anyagból készültek, amely akril, pamut és poliészter kombinációjával melegséget, kényelmet és rugalmasságot biztosít.
- Bal- és jobbkezes használatra egyaránt tervezték, sokoldalúságot és kényelmet kínálnak viselőjének.
- Ezek az ANSI szabványos kesztyűk latex bevonattal rendelkeznek a tenyéren, javítva a fogást és a védelmet különféle munkavégzési helyzetekben.
- 284 °F maximális hőmérsékletű környezetben használhatók.
- Ezek a Flextherm sorozatú kesztyűk teljes ujjfedést biztosítanak, és átfogó védelmet nyújtanak viselője kezének.