Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07840.240.0070 Készlet Csavaros Acél M24 X 3.00Mm csésze 70Mm, 5PK | AG2JCB 31JX53

GRAINGER M07840.240.0070 Szett csavaros acél M24 X 3.00 mm-es csésze 70 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AG2JCB Típus: M07840.240.0070Kereszthivatkozás: 31JX53
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
€136.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete12mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz70mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM24 x 3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9423
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07840.240.0070 Szett csavaros acél M24 X 3.00 mm-es csésze 70 mm, 5 PK
€136.37 /csomag