Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07640.240.0150 Socket Screw Plug, Metric, M24-1.5 Thread Size, 18 mm Length, Steel, Plain, 10 PK | CQ4XRM 54FK11

GRAINGER M07640.240.0150 Csavaros dugó, metrikus, M24-1.5 menetméret, 18 mm hosszú, acél, sima, 10 PK

Raktáron
Tétel: CQ4XRM Típus: M07640.240.0150Kereszthivatkozás: 54FK11
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
€306.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros dugó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5306
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
GRAINGER M07660.100.0100 Dugós dugó, metrikus, M10-1.0 menetméret, 8 mm hosszú, acél, sima, 50 PK | CQ4XRA 54FK14 M07660.100.010050€133.87
GRAINGER M07660.120.0150 Dugós dugó, metrikus, M12-1.5 menetméret, 10 mm hosszú, acél, sima, 50 PK | CQ4XRB 54FK15 M07660.120.015050€173.19
GRAINGER M07640.120.0150 Dugós dugó, metrikus, M12-1.5 menetméret, 15 mm hosszú, acél, sima, 50 PK | CQ4XRC 54FK06 M07640.120.015050€248.17
GRAINGER M07660.140.0150 Dugós dugó, metrikus, M14-1.5 menetméret, 10 mm hosszú, acél, sima, 25 PK | CQ4XRD 54FK16 M07660.140.015025€128.27
GRAINGER M07640.140.0150 Dugós dugó, metrikus, M14-1.5 menetméret, 15 mm hosszú, acél, sima, 25 PK | CQ4XRE 54FK07 M07640.140.015025€189.52
GRAINGER M07660.160.0150 Dugós dugó, metrikus, M16-1.5 menetméret, 10 mm hosszú, acél, sima, 25 PK | CQ4XRF 54FK17 M07660.160.015025€30.94
GRAINGER M07640.160.0150 Dugós dugó, metrikus, M16-1.5 menetméret, 15 mm hosszú, acél, sima, 25 PK | CQ4XRG 54FK08 M07640.160.015025€149.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07640.240.0150 Csavaros dugó, metrikus, M24-1.5 menetméret, 18 mm hosszú, acél, sima, 10 PK
€306.32 /csomag