Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07470.030.0006 Aljzatfejes sapka csavaros lapos acél M3 x 0.5, 6 mm hosszú, 100 PK | AH7UXX 38DF34

GRAINGER M07470.030.0006 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M3 x 0.5, 6 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7UXX Típus: M07470.030.0006Kereszthivatkozás: 38DF34
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
€5.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.6.72mm
Fejmagasság1.86mm
fej típusaLakás
Hossz6"
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza6"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0446
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07470.030.0006 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M3 x 0.5, 6 mm hosszú, 100 PK
€5.51 /csomag