Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07160.100.0050 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M10 x 1.50, 50mm hosszúság, 50PK | AH7UPU 38DD68

GRAINGER M07160.100.0050 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M10 x 1.50, 50mm hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AH7UPU Típus: M07160.100.0050Keresztszám: 38DD68 / 164N21
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
€45.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.16mm
Fejmagasság10mm
fej típusaHengeres
Hossz50 láb.
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9346
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)12.7

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07160.100.0050 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M10 x 1.50, 50mm hosszúság, 50PK
€45.83 /csomag