Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07160.080.0075 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M8 x 1.25, 75mm hosszúság, 100PK | AH7UNZ 38DD50

GRAINGER M07160.080.0075 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M8 x 1.25, 75mm hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7UNZ Típus: M07160.080.0075Kereszthivatkozás: 38DD50
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
€75.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.13mm
Fejmagasság8mm
fej típusaHengeres
Hossz75mm
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2738
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07160.080.0075 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M8 x 1.25, 75mm hosszúság, 100PK
€75.77 /csomag