Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3DYV7 Taper Pin 18-8 Stainless Steel #3 3/4 Overall Length, 10PK | AC8VAT

APPROVED VENDOR 3DYV7 kúpos tű 18-8 rozsdamentes acél #3 3/4 teljes hossz, 10PK

Raktáron
Tétel: AC8VAT Modell: 3DYV7
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
€14.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.218 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 / 4 "
Rockwell KeménységB90
Méret#3
Kis vég Dia.0.203 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.010 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYV7 kúpos tű 18-8 rozsdamentes acél #3 3/4 teljes hossz, 10PK
€14.34 /csomag