Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07160.060.0100 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M6 x 1.00X100Mm, 50PK | AH7UNE 38DD32

GRAINGER M07160.060.0100 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M6 x 1.00X100Mm, 50PK

Raktáron
Tétel: AH7UNE Típus: M07160.060.0100Keresztszám: 38DD32 / 164M84
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
€43.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaHengeres
Hossz100 láb.
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1408
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)8.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07160.060.0100 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M6 x 1.00X100Mm, 50PK
€43.67 /csomag