Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07151.060.0010 Aljzatfejsapka csavaros gomb Acél M6 x 1.00, 10mm hossz, 100PK | AH7UHG 38DC18

GRAINGER M07151.060.0010 Aljzatfej sapka csavaros gomb acél M6 x 1.00, 10 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7UHG Típus: M07151.060.0010Kereszthivatkozás: 38DC18
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
€12.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.10.5mm
Fejmagasság3.3mm
fej típusaGomb
Hossz10 "
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza10mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.284
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07151.060.0010 Aljzatfej sapka csavaros gomb acél M6 x 1.00, 10 mm hosszú, 100 PK
€12.08 /csomag