Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8010004177 csőakasztó 4 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LKZ 3265-0400-1HJ000 / 29RP23

NORDFAB 8010004177 Csőakasztó 4 hüvelyk átmérőjű acél

Raktáron
Tétel: AH2LKZ Típus: 8010004177kereszthivatkozás: 3265-0400-1HJ000 / 29RP23
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
€46.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőfogas
BevonatGalvanizált
Csatorna mérete4"
SzerelőanyagGalvanizált acél
Nyomtáv14
Hossz6.375 "
Nyomás értékelés2 "- 42" WG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)13.21
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna méreteHosszÁr
NORDFAB 8010004179 csőakasztó 6 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LLA 3265-0600-1HJ000 / 29RP24 80100041796"8.375 "€58.94
NORDFAB 8010004181 csőakasztó 8 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LLB 3265-0800-1HJ000 / 29RP25 80100041818"10.375 "€69.91
NORDFAB 8010004161 csőakasztó 10 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LLC 3265-1000-1HJ000 / 29RP26 801000416110 "12.375 "€92.24
NORDFAB 8010004163 csőakasztó 12 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LLD 3265-1200-1HJ000 / 29RP27 801000416312 "14.375 "€101.88
NORDFAB 8010004165 csőakasztó 14 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LLE 3265-1400-1HJ000 / 29RP28 801000416514 "16.38 "€113.75
NORDFAB 8010004167 csőakasztó 16 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LLF 3265-1600-1HJ000 / 29RP29 801000416716 "18.375 "€148.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8010004177 Csőakasztó 4 hüvelyk átmérőjű acél
€46.28 /Mértékegység