Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07111.160.0045 Shoulder Screw Steel M12 16Mm X 45Mm, 5PK | AH7TZK 38CZ37

GRAINGER M07111.160.0045 Vállcsavar acél M12 16Mm X 45Mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AH7TZK Típus: M07111.160.0045Kereszthivatkozás: 38CZ37

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€63.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.24.33mm
Fejmagasság11mm
Head StyleStandard
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Csavarfej átmérője24.33mm
Csavarfej magasság11mm
Váll Dia16mm
Vállhossz45mm
Vállhossz tűrés+0.25
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menet hossza18mm
MenetméretM12
típusHatlapfejű F9 fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5904
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07111.160.0045 Vállcsavar acél M12 16Mm X 45Mm, 5PK
€63.62 /csomag