VESTIL EHLTS sorozatú rövid ollós emelőasztalok


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: Kék , Anyaga: Acél , Max. Magasság: 24 " , Motor HP: 1 1/2 LE , Mozgalom: Nem hordozható, rögzített , fázis: 3 , Platform hossza: 36 3 / 8 " , Platform szélessége: 24 3 / 8 " , Áramforrás: Elektromos vezetékes , Feszültség: 460V AC
StílusModellKapacitásMagasságHosszEmelési sebességMűvelet típusaUtazási időSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
EHLTS-1-31
1000 lbs.7"48 "---48 "€7,841.04
A
EHLTS-2-31
2000 lbs.7"48 "---48 "€8,995.07
B
EHLTS-2436-2-31
2000 lbs.7"39 "12 mp/ft.Kézi függő, elektromos12 sec.24.38 "€8,993.18
A
EHLTS-3-31
3000 lbs.7"48 "---48 "€11,110.36
C
EHLTS-2436-4-31
4000 lbs.7"30 "23 mp/ft.Nyomógomb, elektromos23 sec.24.38 "€12,006.11
A
EHLTS-4-31
4000 lbs.7"48 "---48 "€12,006.13
A
EHLTS-5-31
5000 lbs.8"48 "---48 "€12,423.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?