Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07030.040.0020 Aljzatfejsapka csavar alacsony acél M4 x 0.70, 20 mm hosszú, 100 PK | AH7TPC 38CX19

GRAINGER M07030.040.0020 Aljzatfejsapka csavar alacsony acél M4 x 0.70, 20 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7TPC Típus: M07030.040.0020Kereszthivatkozás: 38CX19
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
€42.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.7mm
Fejmagasság2.8mm
fej típusaElő/Utó
Hossz20 láb.
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2182
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07030.040.0020 Aljzatfejsapka csavar alacsony acél M4 x 0.70, 20 mm hosszú, 100 PK
€42.91 /csomag