GRAINGER M07000.270.0260 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M27 x 3.00X260Mm, 5PK | AH7TMB 38CW71

GRAINGER M07000.270.0260 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M27 x 3.00X260Mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AH7TMB Típus: M07000.270.0260Kereszthivatkozás: 38CW71

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€371.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM27 x 3
Meghajtó mérete19mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.40mm
Fejmagasság27mm
fej típusaHengeres
Hossz260mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M27
MenetirányJobb kéz
Menet hossza90mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.647
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.270.0260 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M27 x 3.00X260Mm, 5PK
€371.41 /csomag