SUPER-STRUT C710P-6 csőakasztó, 6 hüvelykes méret

Tétel: CF4YFJ Modell: C710P-6
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőfogas
színekSzürke
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SUPER-STRUT C710P-3/4 csőfogas, 3/4 hüvelyk méret | CF4YAG C710P-3/4-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C710P-3 csőtartó, 3 hüvelyk méretű | CF4YAH C710P-3-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C710P-2-1/2 csőfogas, 2-1/2 hüvelyk méret | CF4YAJ C710P-2-1/2-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C710P-1/2 csőfogas, 1/2 hüvelyk méret | CF4YAK C710P-1/2-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C710P-1 csőfogas, 1 hüvelyk méret | CF4YAL C710P-1-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C710-4HDG csőtartó, 4 hüvelykes, tűzihorganyzott | CF4YDC C710-4HDG-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C710-8HDG csőfogas, 8 hüvelyk, tűzihorganyzott | CF4YFH C710-8HDG-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT C710P-6 csőakasztó, 6 hüvelykes méret