GRAINGER M04005.200.0070 Szerkezeti csavar szénacél M20 X 70, 25PK | AH7TDB 38CT30

GRAINGER M04005.200.0070 Szerkezeti csavar szénacél M20 X 70, 25PK

Raktáron
Tétel: AH7TDB Típus: M04005.200.0070Kereszthivatkozás: 38CT30

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€437.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
Fokozat10.9
Fej Dia.32mm
Fejmagasság13mm
AnyagSzénacél
Teljes hossz70mm
Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza33mm
MenetméretM20
Menet típusaRészleges
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0516
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M04005.200.0070 Szerkezeti csavar szénacél M20 X 70, 25PK
€437.64 /csomag