GRAINGER M04005.160.0070 Szerkezeti csavar szénacél M16 X 70, 50PK | AH7TCR 38CT21

GRAINGER M04005.160.0070 Szerkezeti csavar szénacél M16 X 70, 50PK

Raktáron
Tétel: AH7TCR Típus: M04005.160.0070Kereszthivatkozás: 38CT21

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€250.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
Fokozat10.9
Fej Dia.27mm
Fejmagasság10mm
AnyagSzénacél
Teljes hossz70mm
Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza28mm
MenetméretM16
Menet típusaRészleges
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5892
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M04005.160.0070 Szerkezeti csavar szénacél M16 X 70, 50PK
€250.74 /csomag