GRAINGER B31300.013.0150 Gipszkarton csavarok #6 Coarse Phillips, 5000PK | AG2XCB 32MR81

GRAINGER B31300.013.0150 Gipszkarton csavarok #6 Durva Phillips, 5000PK

Raktáron
Cikkszám: AG2XCB Típus: B31300.013.0150Kereszthivatkozás: 32MR81

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€123.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgipszkarton csavarok
hajtásPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezFekete-foszfát
Fej Dia.8 és 8.30mm között
fej típusaLapos süllyesztett
Hossz1.5 "
AnyagAcél
Pont típusaÖncsapolás
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTeljes szál
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.0279
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B31300.013.0150 Gipszkarton csavarok #6 Durva Phillips, 5000PK
€123.81 /csomag