GRAINGER B08450.037.0400 Hatlapfejű csavar, 3/8 hüvelyk, 4 hüvelyk, horganyzott, 200 PK | AG3BLT 32TK77

GRAINGER B08450.037.0400 Hatlapfejű csavar, 3/8 hüvelykes, 4 hüvelykes hosszúságú horganyzott, 200 PK

Raktáron
Tétel: AG3BLT Típus: B08450.037.0400Kereszthivatkozás: 32TK77

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€256.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezMelegen horganyzott
Hex méret9 / 16 "
Hossz4"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret3 / 8 "
Méret3 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5638
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08450.037.0400 Hatlapfejű csavar, 3/8 hüvelykes, 4 hüvelykes hosszúságú horganyzott, 200 PK
€256.45 /csomag