GRAINGER B08320.031.0250 Carriage Bolt 5/16-18 2-1/2 Inch Steel Zinc, 400PK | AG3BHM 32TK02

GRAINGER B08320.031.0250 kocsicsavar 5/16-18 2-1/2 hüvelykes acél horgany, 400PK

Raktáron
Tétel: AG3BHM Típus: B08320.031.0250Kereszthivatkozás: 32TK02

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€215.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fej Dia.0.688–0.719 ”
Fejmagasság0.156–0.176 ”
fej típusaRound
Hossz2.5 "
AnyagAcél
Négyzetmagasság0.156–0.187 ”
Négyzet szélessége0.307–0.324 ”
Szakítószilárdságmint SAE J5 429. fokozat
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1192
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08320.031.0250 kocsicsavar 5/16-18 2-1/2 hüvelykes acél horgany, 400PK
€215.61 /csomag