Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER BP 200R 7-7/8 hüvelykes könnyű, bordás futófelületű merev pneumatikus görgő, 165 font. Load Rating

Raktáron
Tétel: CD2PEG Modell: BP 200RKereszthivatkozás: 454N15
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
€729.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus görgő
Fék típusaOldalsó hüvelykujj
Görgős terhelés besorolási tartományKönnyű
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaC
Hub színeEzüst
Hub anyagaAcél
Hub típusaKözépre
Hub szélessége2-3 / 8 "
Belső furatlyuk-távolság2-15/16" x 4-1/8"
Terhelési érték165 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3-1/8" x 4-1/8"
Teljes magasság9.25 "
Lemezméret4-5/16" x 5-1/2"
Lemezvastagság5 / 32 "
rétegű2
Gumiabroncs kerék Dia.4"
Abroncs vastagsága2"
Futófelületbordás
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerékátmérő7.875 "
Kerék szélessége1 61 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7168

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
GRAINGER 16SF06227S Forgatható pneumatikus görgő 6 hüvelyk 200 font ezüst | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "x 3"-Könnyű200 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€93.41
GRAINGER 16SF06227R merev pneumatikus görgő 6 hüvelykes 200 lb. Ezüst | AH2ECA 25VT62 16SF06227R3 "x 3"-Könnyű200 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€65.29
GRAINGER 16SF08227S Forgó pneumatikus görgő 8 hüvelykes 210 lb ezüst | AH2ECB 25VT63 16SF08227S3 "x 3"-Könnyű210 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€101.81
GRAINGER 16SF08227R merev pneumatikus görgő 8 hüvelykes 210 font ezüst | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-Könnyű210 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€88.52
GRAINGER 16SF10627S Forgó pneumatikus görgő 10 hüvelykes 350 lb Ezüst | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-Könnyű-közepes igénybevétel350 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€160.30
GRAINGER 16SF10627R merev pneumatikus görgő 10 hüvelykes 350 lb ezüst | AH2ECF 25VT67 16SF10627R3 "x 3"-Könnyű-közepes igénybevétel350 font3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€136.16
GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Swivl Pneumatikus görgő fékzárral, 12 hüvelykes | AH7EHU 36T701 S-7012-PRB-4SL-FB4-1/8" x 6-1/8"Oldalsó bütyökKönnyű-közepes igénybevétel625 font1 / 2 "4-1/8" x 6-1/8"15.56-1/8" x 7-1/2"€613.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER BP 200R 7-7/8 hüvelykes könnyű, bordás futófelületű merev pneumatikus görgő, 165 font. Load Rating
€729.74 /Mértékegység