GRAINGER A01200.062.0100 Hex Head Cap Screw 5/8-11X1 Steel Grade 5 Zinc Plated, 140PK | AH8MQR 38WJ08

GRAINGER A01200.062.0100 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X1 acél, 5. osztályú horganyzott, 140PK

Raktáron
Cikkszám: AH8MQR Típus: A01200.062.0100Kereszthivatkozás: 38WJ08

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€233.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz1"
Min. Menethossz1"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7222
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A01200.062.0100 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X1 acél, 5. osztályú horganyzott, 140PK
€233.91 /csomag