Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 400K88 Caster Wheel, 200 Lbs. Load Rating, Width 1-1/4 Inch, Fits Axle Dia. 3/8 Inch | CD3LPQ

GRAINGER 400K88 görgős kerék, 200 font Terhelhetőség, szélesség 1-1/4 hüvelyk, illeszkedik a tengely átm. 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CD3LPQ Modell: 400K88
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
€8.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Tengely átmérője3 / 8 "
Fura Dia.25 / 64 "
Görgős terhelés besorolási tartományKönnyű
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaKorona
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
durométert85 A part
Agy hossza1 9 / 16 "
Terhelési érték200 font
Nem jelölésIgen
Csere a következőre:26Y422
EllenállóVegyszerek, legtöbb sav, olaj, víz
Csavarkulcs perselyBeleértve
Mérési rendszerHüvelyk
KerékcsapágyakDelrin
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő3"
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305

Termékváltozatok

TermékekModelldurométertFura Dia.Görgős terhelés besorolási tartományAgy hosszaTerhelési értékNem jelölésEllenállóCsavarkulcs perselyÁr
GRAINGER CDP-G-22 görgős poliuretán 6 hüvelykes 2300 font | AH6VRN 36HW68 CDP-G-2287 A part2"Közepesen igényes3.25 "2300 fontIgenVíz, olajok, vegyszerek és a legtöbb savBeleértve€162.02
GRAINGER 063 NY03 görgős nylon 2-1/2 hüvelykes 260 font | AH7JPE 36UV02 063 NY0380 D part25 / 64 "Közepesen igényes1.187 "260 fontIgenOlajok, zsírok, lúgok, szappanokNem számít€5.40
GRAINGER FSR-0625-12 6 hüvelykes görgőkerék, 5000 font Terhelhetőség, kerékszélesség 2-1/2 hüvelyk, kovácsolt acél | CD2EZZ 29XU94 FSR-0625-12-3 / 4 "Nehéz szolgálat3.5 "5000 fontNemVegyszerek, legtöbb sav, olaj, vízBeleértve€232.26
GRAINGER 400K33 5 hüvelykes görgőkerék, 350 font. Terhelhetőség, illeszkedik a tengely átm. 5/16 hüvelyk | CD2MNG 400K3395 A part5 / 16 "Könnyű-közepes igénybevétel1.625 "350 fontIgenVegyszerek, legtöbb sav, olaj, vízNem számít€20.88
GRAINGER 400K85 4 hüvelykes görgős kerék, 300 font. Terhelhetőség, illeszkedik a tengely átm. 3/8 hüvelyk | CD2MNH 400K8565 D part25 / 64 "Könnyű-közepes igénybevétel1 9 / 16 "300 fontIgenVegyszerek, legtöbb sav, olaj, vízBeleértve€7.71
GRAINGER P-NMB-060X030/075K 6 hüvelykes görgőkerék, 7200 font Terhelhetőség, illeszkedik a tengely átm. 3/4 hüvelyk | CD2NEY 440A64 P-NMB-060X030 / 075K80 D part3 / 4 "Extra szuper kötelesség3.5 "7200 fontIgenVegyszerek, olaj, vízBeleértve€178.49
GRAINGER P-NMB-100X030/075K 10 hüvelykes görgőkerék, 7200 font. Terhelhetőség, illeszkedik a tengely átm. 3/4 hüvelyk | CD2NEZ 440A66 P-NMB-100X030 / 075K80 D part3 / 4 "Extra szuper kötelesség3.5 "7200 fontIgenVegyszerek, olaj, vízBeleértve€603.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 400K88 görgős kerék, 200 font Terhelhetőség, szélesség 1-1/4 hüvelyk, illeszkedik a tengely átm. 3/8 hüvelyk
€8.01 /Mértékegység