Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 063 NY03 görgős nylon 2-1/2 hüvelykes 260 font | AH7JPE 36UV02

GRAINGER 063 NY03 Nylon görgő 2-1/2 hüvelykes 260 lb.

Raktáron
Tétel: AH7JPE Modell: 063 NY03Kereszthivatkozás: 36UV02
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
€5.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Tengely átmérője3 / 8 "
Fura Dia.25 / 64 "
Görgős terhelés besorolási tartományKözepesen igényes
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaNejlon
Kerék alakjaStandard
Alapszínfehér
Alapvető anyagNejlon
durométert80 D part
Agy hossza1.187 "
Terhelési érték260 font
Nem jelölésIgen
Csere a következőre:Revvo NY sorozat
EllenállóOlajok, zsírok, lúgok, szappanok
Csavarkulcs perselyNem számít
KerékcsapágyakEgyszerű
Kerék színefehér
Kerékátmérő2.5 "
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országGB

Termék részletek:

    • Caster Temp. Tartomány: -4 fok és 176 fok F között

Termékváltozatok

TermékekModelldurométertFura Dia.Görgős terhelés besorolási tartományAgy hosszaTerhelési értékNem jelölésEllenállóCsavarkulcs perselyÁr
GRAINGER CDP-G-22 görgős poliuretán 6 hüvelykes 2300 font | AH6VRN 36HW68 CDP-G-2287 A part2"Közepesen igényes3.25 "2300 fontIgenVíz, olajok, vegyszerek és a legtöbb savBeleértve€179.82
GRAINGER FSR-0625-12 6 hüvelykes görgőkerék, 5000 font Terhelhetőség, kerékszélesség 2-1/2 hüvelyk, kovácsolt acél | CD2EZZ 29XU94 FSR-0625-12-3 / 4 "Nehéz szolgálat3.5 "5000 fontNemVegyszerek, legtöbb sav, olaj, vízBeleértve€232.26
GRAINGER 400K33 5 hüvelykes görgőkerék, 350 font. Terhelhetőség, illeszkedik a tengely átm. 5/16 hüvelyk | CD2MNG 400K3395 A part5 / 16 "Könnyű-közepes igénybevétel1.625 "350 fontIgenVegyszerek, legtöbb sav, olaj, vízNem számít€20.92
GRAINGER 400K85 4 hüvelykes görgős kerék, 300 font. Terhelhetőség, illeszkedik a tengely átm. 3/8 hüvelyk | CD2MNH 400K8565 D part25 / 64 "Könnyű-közepes igénybevétel1 9 / 16 "300 fontIgenVegyszerek, legtöbb sav, olaj, vízBeleértve€7.71
GRAINGER P-NMB-060X030/075K 6 hüvelykes görgőkerék, 7200 font Terhelhetőség, illeszkedik a tengely átm. 3/4 hüvelyk | CD2NEY 440A64 P-NMB-060X030 / 075K80 D part3 / 4 "Extra szuper kötelesség3.5 "7200 fontIgenVegyszerek, olaj, vízBeleértve€178.49
GRAINGER P-NMB-100X030/075K 10 hüvelykes görgőkerék, 7200 font. Terhelhetőség, illeszkedik a tengely átm. 3/4 hüvelyk | CD2NEZ 440A66 P-NMB-100X030 / 075K80 D part3 / 4 "Extra szuper kötelesség3.5 "7200 fontIgenVegyszerek, olaj, vízBeleértve€603.17
GRAINGER P-NMB-080X020/050K 8 hüvelykes görgőkerék, 3000 font. Terhelhetőség, illeszkedik a tengely átm. 1/2 hüvelyk | CD2NFB 440A69 P-NMB-080X020 / 050K80 D part1 / 2 "Nehéz szolgálat2.437 "3000 fontIgenVegyszerek, olaj, vízBeleértve€174.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 063 NY03 Nylon görgő 2-1/2 hüvelykes 260 lb.
€5.40 /Mértékegység