GRAINGER 36FW28 zongoradoboz, 48 x 30 x 49 hüvelyk, 36.2 köbméter, cser, acél | AH6TVK 79-D

GRAINGER 36FW28 zongoradoboz, 48 x 30 x 49 hüvelykes méret, 36.2 köbméter, cser, acél

Raktáron
Tétel: AH6TVK Típus: 36FW28Keresztszám: 79-D

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,698.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi zongoradoboz
Zárt hossz49 "
színekCserez
Színcsaládbarna
ConfigurationSüllyesztett zárház
Mélység30 "
Fiók kapacitása150 lbs.
Elektromos hozzáférés típusaElektromos áthaladás
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaSüllyesztett oldal
Magasság49 "
Fedél típusaÖsszecsukható
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma1
Fogantyúk száma2
Polcok száma1
Csúszások száma4
Nyitott magasság78 "
Lakatos bilincs max. Dia.1 / 2 "
Tárolási kapacitás36.2 köb. ft.
StílusZongoradobozok
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 175.95
Hajó magassága (cm)127.76
Hajó hossza (cm)125.73
Hajószélesség (cm)81.28
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a zongoradoboz nagyobb tárolókapacitással rendelkezik (36.2 cu ft) a hagyományos ládához képest. Magas, széles, osztatlan belseje optimális tárolást biztosít a szerszámosládáknak, a szerszámrendezőknek és a hosszú vagy terjedelmes berendezéseknek azokban a létesítményekben, ahol szükség van a biztonságra.

Jellemzők:

  • Megemelt mellkaspadlóval rendelkezik, így könnyedén elérheti az alját anélkül, hogy fizikai megterhelést okozna tárgyak be- vagy kirakodása során.
  • Ez a zongoradoboz gyors hozzáférésű fiókkal rendelkezik, így egy pillantást vethet a nagy igényeket támasztó szerszámokra és tartozékokra.
  • Szabadalmaztatott zárrendszerrel rendelkezik, amely független zárást kínál mind a ládának, mind a fiókoknak.
  • Ez a zongoradoboz opcionális görgőkkel, 4 irányú csúszással és süllyesztett oldalfogantyúkkal rendelkezik a sima mobilitás érdekében.
  • Kétszeresen összehajtható burkolattal rendelkezik, amely teljesen kihajtható az illetéktelen hozzáférés korlátozása érdekében.
  • Ez a doboz kettős gázrugóval van felszerelve, amelyek segítik a mellkasi doboz nyitását/zárását, valamint a rugóvédőket, hogy megvédjék a terhelés eltolódásából eredő sérüléseket.
  • Nagy teherbírású acélból készül, porszórt bevonattal, hogy korrózióállóságot és tartósságot biztosítson.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mire jó a golyós csaptartó?

A. A gömbcsapos konzolok további szilárdságot biztosítanak a beépítési egységnek.

K. Mekkora súlyú ez a fogantyú?

V. A maximális terhelhetőség (fiókonként) 150 font.

K. Mi az a szerszámketrec?

V. A szerszámtartó 16 g-os gyémánttal kilyukasztott acélpanelekkel rendelkezik, amelyek a biztonság veszélyeztetése nélkül biztosítják a szerszámos láda tiszta láthatóságát. Ezenkívül nyitott állapotban munkaterületként működik.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 36FW28 zongoradoboz, 48 x 30 x 49 hüvelykes méret, 36.2 köbméter, cser, acél
€3,698.85 /Mértékegység