JET TOOLS 690940 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHH 42W863

JET TOOLS 690940 Változtatható fordulatszámú marógép 3 lóerős 3 Ph 230/460 V

Tétel: AD4QHH Típus: 690940Kereszthivatkozás: 42W863
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€89,078.74 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható sebességű marógép
Keresztút (be)12
FejVáltozó sebesség
Fej szöge90 fok
Hz60
Motoros HP3
motor típusaTEFC
MűveletCNC vezérlésű
Teljes mélység66
Teljes magasság63
Teljes szélesség85
Fázis3
Quill Dia.3-3 / 8 "
Ram Travel20-1/2
OrsóR-8
Orsó sebessége70-3800 fordulat / perc
Orsó kúposR-8
Orsó-asztal19 "
Orsó utazás5"
T-Slots3. és 5/8
Táblázat méreteX 10 50
Asztal felületi magasságaVáltozó
Asztali munkafelület10 x 50 "
típusCNC
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1451.49
Hajó magassága (cm)220.98
Hajó hossza (cm)241.3
Hajószélesség (cm)198.12
HS-kód8465950055
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségMotoros HPMűveletTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázistípusÁr
JET TOOLS 691205 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHE 42W859 691205230/4603Kézikönyv---3-€26,194.63
ajánlatkérés
JET TOOLS 690117 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHF 42W860 690117230/4603Kézikönyv---3-€24,949.94
ajánlatkérés
JET TOOLS 690120 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHG 42W861 690120230/4603Kézikönyv68.758795.753Változtatható sebességű R8€25,149.82
ajánlatkérés
JET TOOLS 690087 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHK 42W865 690087230/4603Kézikönyv---3-€24,099.36
ajánlatkérés
JET TOOLS 690098 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHL 42W867 690098230/4603Kézikönyv---3-€26,024.71
ajánlatkérés
JET TOOLS 690099 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHM 42W868 690099230/4603Kézikönyv638565.53Változtatható sebességű R8€28,610.77
ajánlatkérés
JET TOOLS 690107 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHN 42W869 690107230/4603Kézikönyv---3-€24,805.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 690940 Változtatható fordulatszámú marógép 3 lóerős 3 Ph 230/460 V
€89,078.74 /Mértékegység