MEMPHIS GLOVE Cut Pro vágásálló munkakesztyű, 10-as


Szűrő
ANSI vágott gramm: 4223 , ANSI/ISEA kopási szint: 4 , ANSI/ISEA vágási szint: 5 , ANSI/ISEA szúrási szint: 3 , Szín: Kék , Mandzsetta: Folyamatosan kötött , Mérő: 10 , Hossz: 9.5 "
StílusModellBevonat lefedettségeBevonat befejezéseBevonó anyagMéretHüvelykujj stílusÁr (ÁFA nélkül)
A
9672DT5XS
Tenyér / UjjakHabnitrilXSBevont€49.82
B
9672DT5M
Tenyér/ujjbegyekhabosítottHab-nitrilMEgyenes€49.82
B
9672DT5XL
Tenyér/ujjbegyekhabosítottHab-nitrilXLEgyenes€49.82
B
9672DT5XXL
Tenyér/ujjbegyekhabosítottHab-nitril2XLEgyenes€49.82
B
9672DT5L
Tenyér/ujjbegyekhabosítottHab-nitrilLEgyenes€49.82
B
9672DT5S
Tenyér/ujjbegyekhabosítottHab-nitrilSEgyenes€49.82

Cut Pro vágásálló munkakesztyű, 10-as

A Memphis Series 9672DT5 Cut Pro kesztyűk megakadályozzák a sérüléseket és vágásokat éles tárgyakkal vagy veszélyes környezetben végzett munka közben. A gyártó, építőipar, élelmiszer-feldolgozó és egészségügyi iparban használják. Például a feldolgozóiparban megvédik a dolgozókat a géppel kapcsolatos vágásoktól és kopásoktól. Az élelmiszeriparban megóvják az alkalmazottakat az éles késektől és szeletelőktől. Az egészségügyben akadályt jelentenek a véletlen tűszúrások ellen.

Jellemzők

  • A Memphis 9672DT5 sorozatú vágásálló kesztyűk DSM Dyneema Diamond technológiát tartalmaznak, hogy ANSI szintű A6 vágásállóságot biztosítsanak.
  • Ezek a speciális kesztyűk masszív kék nitrilhab bevonattal vannak ellátva a tenyéren és az ujjhegyeken, amely segíti a felhasználókat a kesztyű kényelmes viselésében a hosszú műszakok során.
  • Ezenkívül elvezetik a testhőt, és a nedvességet a kesztyű belsejéből kifelé vezetik, hogy javítsák a viselhetőséget.
  • Ezek a kesztyűk ActiFresh technológiával vannak kezelve, hogy eloszlassák a kellemetlen szagokat.
  • Rozsdamentes acél szálaknak megfelelően készültek az intenzív alkalmazások során történő merevség érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?