Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 165 x 280 x 75 mm , Ház magassága: 75 mm , Ház hossza: 280 mm , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Anyaga: Műanyag , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 160 x 160 mm , Mérési felület mélysége: 160 mm , Mérési felület átmérője: 105 mm , Mérési felület szélessége: 160 mm