PARKER NR sorozat, csövek


Szűrő
Hossz: 250 láb. , Anyaga: Nejlon , Min. Üzemi hőmérséklet: -51 ° C , Temp. Hatótávolság: -60 - 200 F , A cső anyaga: Nejlon , Típus: Nagy szilárdságú, félmerev , Vákuum minősítés: 28 hüvelyk Hg
StílusModellCső belül Dia.Burst nyomásszínekCső kívül Dia.FalvastagságBelül Dia.Max. Üzemi nyomásMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
NNR-3-039
---3 / 16 "--625 Psi-€1.65
ajánlatkérés
A
NNR-4-050
---1 / 4 "--625 Psi-€2.52
ajánlatkérés
B
NBR-4-035
-1700 PSIFekete1 / 4 "0.035 "0.18 "425 Psi425 PSI€424.17
B
NBR-5-040
-1700 PSIFekete5 / 16 "0.040 "0.233 "425 Psi425 PSI€494.35
C
NNR-4-035
-1700 PSITermészetes1 / 4 "0.035 "0.18 "425 Psi425 PSI€386.25
C
NNR-5-040
-1700 PSITermészetes5 / 16 "0.040 "0.233 "425 Psi425 PSI€612.76
A
NBR-4-050
---1 / 4 "--625 Psi-€2.52
ajánlatkérés
A
NBR-2-026
0.073 "--1 / 8 "--625 Psi-€1.47
ajánlatkérés
A
NNR-2-026
0.073 "--1 / 8 "--625 Psi-€1.47
ajánlatkérés
A
NBR-2-017
0.091 "--1 / 8 "--425 Psi-€1.12
ajánlatkérés
A
NNR-2-017
0.091 "--1 / 8 "--425 Psi-€1.12
ajánlatkérés
A
NNR-6-075
0.225 "--3 / 8 "--625 Psi-€5.41
ajánlatkérés
C
NNR-6-048
0.279 "1700 PSITermészetes3 / 8 "0.048 "0.279 "425 Psi425 PSI€823.59
B
NBR-6-048
0.279 "1700 PSIFekete3 / 8 "0.048 "0.279 "425 Psi425 PSI€826.97
C
NNR-8-062
0.375 "1500 psiTermészetes1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 Psi375 PSI€1,173.74
B
NBR-8-062
0.375 "1500 psiFekete1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 Psi375 PSI€1,263.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?