Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRACO 286621 Airless szórópisztoly csúcsmérete .021 | AB4ZFT 20L041

GRACO 286621 Airless szórópisztoly hegye 021-es méret

Raktáron
Tétel: AB4ZFT Típus: 286621Kereszthivatkozás: 20L041
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
€69.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőtlen szórópisztoly hegy
színekFekete
Max. Munkahelyi nyomás4050 psi
Minta mérete12–14 ”
Tipp mérete0.021 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8424909080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMax. Munkahelyi nyomásMinta méreteÁr
GRACO XHD321 légmentes szórópisztoly-hegy hegymérete 0.021 hüvelyk | AB6MJL 21YT08 XHD321Szürke7250 psi6 "hogy 8"€136.04
GRACO XHD521 légtelenítő szórópisztoly csúcsának mérete 0.021 hüvelyk | AB6MJM 21YT10 XHD521Szürke7250 psi10 "hogy 12"€133.04
GRACO LL5321 Spray Tip nehéz fólia | AC3UBE 2WCW2 LL5321Sárga4050 psi4"€77.92
GRACO LTX521 légmentes hegyméret 0.021 hüvelykes minta 10-12 hüvelyk | AC3UBN 2WCX3 LTX521Kék4050 psi10–12 ”€73.19
GRACO XHD221 Airless szórópisztoly csúcsának mérete 0.021 hüvelyk | AG9RTH 21YT07 XHD221Szürke7250 psi4 "hogy 6"€136.04
GRACO XHD421 légmentes permetező pisztoly hegyének mérete 0.021 hüvelyk | AG9RTJ 21YT09 XHD421Szürke7250 psi8 "hogy 10"€137.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRACO 286621 Airless szórópisztoly hegye 021-es méret
€69.88 /Mértékegység