CLIMAX METAL PRODUCTS CC sorozat, 1 részes rögzítő tengelykapcsolók


Szűrő
Anyag: Acél , Max. FORDULAT: 4000
StílusModelltípusFura Dia.Hézag DiaKulcsszélességMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr (ÁFA nélkül)
A
CC-150-150
Egy darabból álló bilincs, kulccsal1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "-3700 In.Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€151.17
A
CC-075-075
Egy darabból álló bilincs, kulccsal3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€80.66
A
CC-100-100
Egy darabból álló bilincs, kulccsal1 "x 1"2"-2470 In.Lbs.1.75 "3"1/4-28 x 5/8"€95.64
A
CC-125-125
Egy darabból álló bilincs, kulccsal1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 In.Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€144.14
A
CC-175-175
Egy darabból álló bilincs, kulccsal1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 In.Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€283.37
A
CC-200-200
Egy darabból álló bilincs, kulccsal2 "x 2"3-1 / 4 "-9500 In.Lbs.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "€315.26
B
CC-075-075-KW
Kétrészes bilincs, kulccsal3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€102.99
B
CC-100-100-KW
Kétrészes bilincs, kulccsal1 "x 1"2"1 / 4 "2470 In.Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"€113.00
B
CC-125-125-KW
Kétrészes bilincs, kulccsal1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "1 / 4 "3080 In.Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€179.65
B
CC-150-150-KW
Kétrészes bilincs, kulccsal1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "3 / 8 "3700 In.Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€203.20
B
CC-175-175-KW
Kétrészes bilincs, kulccsal1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 In.Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€393.52
B
CC-200-200-KW
Kétrészes bilincs, kulccsal2 "x 2"3-1 / 4 "1 / 2 "9500 In.Lbs.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "€489.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?