Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRACO 286617 Légtelen szórópisztoly hegyének mérete .017 | AB4ZFQ 20L039

GRACO 286617 Airless szórópisztoly hegye 017-es méret

Raktáron
Tétel: AB4ZFQ Típus: 286617Kereszthivatkozás: 20L039
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
€69.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőtlen szórópisztoly hegy
színekFekete
Max. Munkahelyi nyomás4050 psi
Minta mérete12–14 ”
Tipp mérete0.017 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8424909080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMax. Munkahelyi nyomásMinta méreteÁr
GRACO XHD417 légmentes szórópisztoly hegyének mérete 0.017 hüvelyk | AB6MJJ 21YT04 XHD417Szürke7250 psi8 "hogy 10"€136.04
GRACO LTX517 légmentes hegyméret 0.017 hüvelykes mintázat 10-12 hüvelyk | AC3UBM 2WCX2 LTX517Kék4050 psi10–12 ”€74.19
GRACO XWD517 légmentes szórópisztoly hegyének mérete 0.017 hüvelyk | AG9RRP 21YR53 XWD517Fekete2000 PSI10 "€84.63
GRACO XHD217 légmentes szórópisztoly hegyének mérete 0.017 hüvelyk | AG9RTE 21YT02 XHD217Szürke7250 psi4 "hogy 6"€136.04
GRACO XHD317 légmentes szórópisztoly hegyének mérete 0.017 hüvelyk | AG9RTF 21YT03 XHD317Szürke7250 psi6 "hogy 8"€136.04
GRACO XHD517 légmentes permetező pisztoly hegyének mérete 0.017 hüvelyk | AG9RUL 21YT64 XHD517Szürke7250 psi10 "hogy 12"€133.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRACO 286617 Airless szórópisztoly hegye 017-es méret
€69.88 /Mértékegység