Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24211.025.0175 Gépcsavar 1/4-20 X 1 3/4 L, 100PK | AB9NMT 2EE68

APPROVED VENDOR U24211.025.0175 Gépcsavar 1/4-20 X 1 3/4 L, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AB9NMT Modell: U24211.025.0175Kereszthivatkozás: 2EE68 / 127G17
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
€29.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.472 "
Fejmagasság0.175 "
fej típusaRound
Hossz1.75 "
AnyagSzénacél
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0418
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318154000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 588420-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 5/8 L - 100 db-os csomag | AB9NKV 2EE20 588420-PG#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32€30.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 588438-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 1 1/4 L - 100 db-os csomag | AB9NLC 2EE27 588438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "10-32€16.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.025.0175 Gépcsavar 1/4-20 X 1 3/4 L, 100PK
€29.22 /csomag