GOULDS WATER TECHNOLOGY E04876S motor, 1/2 LE, 208–230/460 V, 3 fázis, TEFC

Raktáron
Tétel: CJ2VJU Modell: E04876SKereszthivatkozás: 24XP61

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,329.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY E05873S Motor | CJ2VHY 24XP53 E05873S€992.91
GOULDS WATER TECHNOLOGY J06853R motor, 1 LE, 115–230 V, 1 fázis, 60 Hz | CJ2VJD 24XP27 J06853R€1,409.27
GOULDS WATER TECHNOLOGY 118-1233R motor, 1 LE, 230 V, 1 fázis, 60 Hz, 3450 RPM | CJ2VJE 24XU08 118-1233R€1,448.38
GOULDS WATER TECHNOLOGY E06853S Motor, 1 LE, 115/230V, 1 fázis | CJ2VJF 24XP64 E06853S€1,270.33
GOULDS WATER TECHNOLOGY J07858R motor, 1.5 LE, 115–230, 1 fázis, 60 Hz | CJ2VJJ 24XR83 J07858R€1,340.90
GOULDS WATER TECHNOLOGY E07858S Motor, 1.5 LE, 115/230V, 1 fázis | CJ2VJK 24XP65 E07858S€1,493.99
GOULDS WATER TECHNOLOGY E04853S Motor, 1/2 LE, 115–230 V, 1 fázis, 50/60 Hz, 3500 RPM, DP | CJ2VJN 24XU19 E04853S€900.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY E04876S motor, 1/2 LE, 208–230/460 V, 3 fázis, TEFC
€1,329.85 /Mértékegység