DAYTON 2RYN8 szalagcsiszoló 3/4 lóerős 120 / 240v 7 / 3.5a 4 x 36 | AC3EVH

DAYTON 2RYN8 szalagcsiszoló 3/4 LE 120/240v 7/3.5a 4 x 36

Raktáron
Tétel: AC3EVH Modell: 2RYN8

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,277.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖvcsiszolók
AC erősítők7.0/3.5
Öv SFPM3600
Övméret4 x 36 hüvelyk
Lemezasztal dönthető szöge (fok)45
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)2-1/2
HP3/4
Hz60
Teljes mélység19 "
Teljes magasság21 "
Teljes szélesség20 "
Fázis1
Méret (hüvelyk)4 1/2x7 1/2
Asztal anyagaAcél
Asztali munkafelület2-1 / 2 x 5 In.
Feszültség120/240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)61.98
Hajó hossza (cm)54.36
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8460290010
Származási országTW

Termék részletek:

    • Alapjárati dobméret (hüvelyk) (4x5)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DAYTON 2RYN7 szíjcsiszoló, 3/4 LE, 120 / 240 V, 60 Hz, 2 x 48 hüvelykes szíj | AC3EVG 2 RYN725 "26 "16.5 "€1,063.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RYN8 szalagcsiszoló 3/4 LE 120/240v 7/3.5a 4 x 36
€1,277.76 /Mértékegység