GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1NBA0 240/460 VAC egyenes centrifugális nagy átfolyású szivattyú, 3 fázisú, 2 hüvelykes NPT bemeneti méret | CD2MXZ 429H98

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1NBA0 240/460 VAC egyenes centrifugális nagy átfolyású szivattyú, 3 fázisú, 2 hüvelykes NPT bemeneti méret

Raktáron
Tétel: CD2MXZ Modell: 5BF1NBA0Kereszthivatkozás: 429H98

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,598.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes centrifugális nagyáramú szivattyú
Ügynökségi megfelelésCSA
erősítők45.0/22.5
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head180 gpm @ 240 láb
Legjobb hatékonyságú GPM @ PSI180 @ 103
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head99 - 133 gpm @ 380 - 221 láb
VezetékhosszNincs vezeték
Átmérő8"
AdóFolyamatos
KeretJM
Magasság10 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP20
Hz60
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Bemeneti nyomás5 psi
Bemeneti méret2 "NPT
Hossz30.125 "
Max. Ügynyomás175 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagokClearwater
Max. GPM @ Fej235 gpm @ 200 láb
Max. Fej275 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 fok F
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej100 gpm @ 225 láb
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés40 fok C
Motor fordulatszám3500
motor típusaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Kimeneti méret1-1 / 2 "NPT
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis3
Portforgatás90 fokos növekmény
Tömítés anyagaBuna-N, karbon, kerámia
HővédelemNem
Feszültség240 / 460 VAC
Szélesség10.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.5

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1NBA0 240/460 VAC egyenes centrifugális nagy átfolyású szivattyú, 3 fázisú, 2 hüvelykes NPT bemeneti méret
€6,598.26 /Mértékegység