GENERAL ELECTRIC Csavaros megszakítók, TEYF sorozat


Szűrő
Megszakító típusa: Standard , Mélység: 3" , Keret méret: 125A / TEY , Magasság: 5.2 " , Beépítési: Csavar a Panelboardon , fázis: 3 , Utazás típusa: Hőmágneses
StílusModellSzélességAC feszültség besorolásaerősítőkDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A
TEYF160
1"277 VAC60125 VDC4 AWG10 AWG1Július€756.77
B
TEYF120
1"277 VAC20125 VDC10 AWG14 AWG1Csavaros szorító€756.77
A
TEYF150
1"277 VAC50125 VDC4 AWG10 AWG1Július€756.77
A
TEYF125
1"277 VAC25125 VDC10 AWG14 AWG1Csavaros szorító€756.77
A
TEYF115
1"277 VAC15125 VDC10 AWG14 AWG1Csavaros szorító€756.77
A
TEYF130
1"277 VAC30125 VDC10 AWG14 AWG1Csavaros szorító€756.77
A
TEYF135
1"277 VAC35125 VDC4 AWG10 AWG1Július€756.77
A
TEYF140
1"277 VAC40125 VDC4 AWG10 AWG1Július€756.77
A
TEYF145
1"277 VAC45125 VDC4 AWG10 AWG1Július€849.58
C
TEYF2100
2"277 / 480 VAC100250 VDC1/0 AWG4 AWG2Július€1,461.69
D
TEYF290
2"277 / 480 VAC90250 VDC1/0 AWG4 AWG2Július€1,461.69
E
TEYF280
2"277 / 480 VAC80250 VDC1/0 AWG4 AWG2Július€1,461.69
F
TEYF270
2"277 / 480 VAC70250 VDC1/0 AWG4 AWG2Július€1,461.69
G
TEYF230
2"277 / 480 VAC30250 VDC10 AWG14 AWG2Csavaros szorító€1,254.79
D
TEYF225
2"277 / 480 VAC25250 VDC10 AWG14 AWG2Csavaros szorító€1,115.21
D
TEYF220
2"277 / 480 VAC20250 VDC10 AWG14 AWG2Csavaros szorító€1,215.71
H
TEYF260
2"277 / 480 VAC60250 VDC4 AWG10 AWG2Július€1,115.21
D
TEYF240
2"277 / 480 VAC40250 VDC4 AWG10 AWG2Július€1,115.21
D
TEYF215
2"277 / 480 VAC15250 VDC10 AWG14 AWG2Csavaros szorító€1,115.21
I
TEYF235
2"277 / 480 VAC35250 VDC4 AWG10 AWG2Július€1,115.21
J
TEYF250
2"277 / 480 VAC50250 VDC4 AWG10 AWG2Július€1,115.21
D
TEYF245
2"277 / 480 VAC45250 VDC4 AWG10 AWG2Július€1,115.21
K
TEYF350
3"277 / 480 VAC50Nem értékelt4 AWG10 AWG3Július€1,569.39
L
TEYF390
3"277 / 480 VAC90Nem értékelt1/0 AWG4 AWG3Július€1,732.61
M
TEYF360
3"277 / 480 VAC60Nem értékelt4 AWG10 AWG3Július€1,569.39
N
TEYF330
3"277 / 480 VAC30Nem értékelt10 AWG14 AWG3Csavaros szorító€1,508.08
L
TEYF325
3"277 / 480 VAC25Nem értékelt10 AWG14 AWG3Csavaros szorító€1,369.30
L
TEYF345
3"277 / 480 VAC45Nem értékelt4 AWG10 AWG3Július€1,369.30
L
TEYF380
3"277 / 480 VAC80Nem értékelt1/0 AWG4 AWG3Július€1,732.61
O
TEYF320
3"277 / 480 VAC20Nem értékelt10 AWG14 AWG3Csavaros szorító€1,569.39
L
TEYF335
3"277 / 480 VAC35Nem értékelt4 AWG10 AWG3Július€1,369.30
L
TEYF340
3"277 / 480 VAC40Nem értékelt4 AWG10 AWG3Július€1,508.08
P
TEYF370
3"277 / 480 VAC70Nem értékelt1/0 AWG4 AWG3Július€1,732.61
Q
TEYF3100
3"277 / 480 VAC100Nem értékelt1/0 AWG4 AWG3Július€1,874.72
L
TEYF315
3"277 / 480 VAC15Nem értékelt10 AWG14 AWG3Csavaros szorító€1,369.30

Csavaros megszakítók, TEYF sorozat

A General Electric TEYF sorozatú megszakítóit áramelosztó alkalmazásokban áram túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem biztosítására használják. Ezek az UL-listán szereplő megszakítók nem cserélhető hő-mágneses kioldással rendelkeznek, amely azonnal reagál a súlyos túlfeszültségekre, miközben elkerüli az enyhe túlterhelés esetén történő kioldást, és a könnyű telepítés érdekében csavaros rögzítési kialakítású. Válasszon a megszakítók széles választékából, amelyek füles és csavaros kapocscsatlakozásban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?