GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1D5D0 Centrifugális szivattyú 3/4 LE | AE2KKC 4XW76

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1D5D0 szivattyú Centrifugális 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AE2KKC Típus: 1MC1D5D0Kereszthivatkozás: 4XW76

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,641.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők2.7-2.6/1.3
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head29 @ 52 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head18-42 GPM @ 75-42 Ft
Leeresztő dugó3 / 8 "
AdóFolyamatos
GPM víz @ 30 Ft. a feje48
GPM víz @ 40 Ft. a feje43
GPM víz @ 50 Ft. a feje38
GPM víz @ 60 Ft. a feje32
GPM víz @ 70 Ft. a feje25
GPM víz @ 80 Ft. a feje12
Magasság8.63 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP3/4
Hz60
Járókerék anyagaANSI 316L rozsdamentes acél
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás50 psi
Hossz14.71 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. Fej71 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 F
Max. Nyomás75 psi
Max. Fajsúly1
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3500
NEMA / IEC keret48
Kivezetés1"
Fázis3
PortforgatásTOP
Csavar anyaga316L
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaSzabványos, szénkerámia előlapok, Buna elasztomer és rozsdamentes acél alkatrészek
Tömítés típusaTípus 6
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyaga300 Stainless Steel
Tengelyméret5/8 hüvelyk
típusEgyenes központ kisülés
Feszültség208-230/460
Voluta anyagANSI 316L rozsdamentes acél
Nedvesített anyagokANSI 316L SS,karbon,kerámia,Buna N
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.73
Hajó magassága (cm)35.31
Hajó hossza (cm)51.05
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 50 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHáz anyagaÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1G4A0 Szivattyú 2LE 1ph 115/230v 1 1/4 x 1 Tefc | AC8LRJ 3CCT3 1MC1G4A0-10.040 @ 110 Ft.-605610.75 "Öntöttvas€2,272.32
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C5E4 Centrifugális szivattyú 1/2 LE | AD9QEK 4UB54 1MS1C5E4312.7-2.6/1.329 @ 44 Ft.2413-8.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€1,945.03
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C4E4 Centrifugális szivattyú 1/2 LE | AD9QEM 4UB56 1MS1C4E4319.4/4.729 @ 44 Ft.2413-8.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€1,870.65
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D5D4 Centrifugális szivattyú 3/4 LE | AD9QEP 4UB58 1MS1D5D4422.7-2.6/1.330 @ 70 Ft.362921.58.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€2,074.69
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D4D4 centrifugálszivattyú, 3/4 LE, 12.2/6.1 A | AD9QER 4UB60 1MS1D4D44212.2/6.130 @ 70 Ft.362921.58.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€2,124.61
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E4C4 Centrifugális szivattyú 1 LE | AD9QEV 4UB64 1MS1E4C4-15.2/7.632 @ 84 Ft.-41.5358.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€2,104.55
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F4B4 Centrifugális szivattyú 1.5 LE | AD9QEZ 4UB68 1MS1F4B4-14.4/8.735 @ 100 Ft.--46.58.63 "ANSI 316L rozsdamentes acél€2,419.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1D5D0 szivattyú Centrifugális 3/4 LE
€1,641.43 /Mértékegység