GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20534 Pump Centrifugal 1/2hp | AB2PAA 1N533

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20534 Szivattyú Centrifugális 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AB2PAA Modell: 1BF20534Kereszthivatkozás: 1N533

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,964.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők2.8-2.7/1.35
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head22 @ 40 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head12-35 GPM @ 48-25 Ft
Leeresztő dugóMinden helyzet
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 20 Ft. a feje37
GPM víz @ 30 Ft. a feje32
GPM víz @ 40 Ft. a feje22
GPM víz @ 50 Ft. a feje6
Magasság9"
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/2
Hz60
Járókerék átmérője3-9 / 16 In.
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás30 psi
Hossz14.125 "
Max. Ügynyomás125 psi
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. GPM @ Fej37 @ 20 Ft.
Max. Fej52 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212F standard tömítéssel, 250F magas hőmérsékletű tömítéssel
Max. Nyomás125 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej10 @ 48 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3500
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1"
Fázis3
Portforgatás45 növekmény
Tömítés anyagaRozsdamentes acél, Buna N szén / kerámia alkatrészek
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely anyaga303 Stainless Steel
típusCentrifugális
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, BR, szén, kerámia, Buna N, SS
Szélesség8.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8413702005
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20534 Szivattyú Centrifugális 1/2 LE
€1,964.75 /Mértékegység