KLEIN TOOLS Bilincsmérő


Szűrő
Automatikus kikapcsolás: Igen , Elemtípus: AAA , Kalibrálási frekvencia: 45 a 400 Hz , Számok: 6000 , Adatmegőrzés: Igen , Kijelző: LCD , Pofa kapacitása: 1.4 "(36mm) , Anyaga: ABS , Max. Vezető mérete: 750 MCM , Memória: Max / Min , Üzemi hőmérséklet: 32 fok és 104 fok F között , Biztonsági besorolás: IV. Kategória 600 V , Különleges képességek: Alacsony akkufeszültség kijelzése , Temp. Hatótávolság: -14 foktól 1000 fokig F
StílusModellFeszültségerősítőkPofaméretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességEllenállásHőmérséklet tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
CL110
--------€7.62
B
CL360
--------€186.06
C
CL150
--------€142.51
D
CL450
--------€431.65
E
CL110KIT
---------
ajánlatkérés
F
CL600
--------€135.47
G
CL800
--------€292.28
H
CL380
--------€197.89
I
CL900
--------€257.09
J
CL210
---------
ajánlatkérés
K
CL700
--------€252.81
L
CL312
--------€7.62
M
CL390
600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "40 Mili Ohm-40 - 1832 F fok€196.09
N
CL120VP
600 VAC/VDC-1.6 "1.5 "8.5 "3.5 "--€161.56
O
CL120KIT
600 VAC/VDC-1.61 "8.7 "3.02 "1.61 "--€163.16
P
CL120
600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "20 Mili Ohm-€19.46
Q
CL220
600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "20 Mili Ohm-40 - 1832 F fok€49.28
R
CL320
600 VAC/VDC400A1.6 "1.5 "8.45 "3.5 "40 Mili Ohm-40 - 1832 F fok€116.20
S
CL440
750 VAC / 600 VDC600A2"1.57 "10.4 "3.77 "60 Mili Ohm-328 - 2462 F fok€227.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?