GOULDS WATER TECHNOLOGY 1AB25HM03 Constant Pressure Booster Pump, 1 Hp, Single Phase, 230VAC, 35 PSI | CP6PLA 48GP25

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1AB25HM03 állandó nyomásfokozó szivattyú, 1 LE, egyfázisú, 230 VAC, 35 PSI

Raktáron
Tétel: CP6PLA Típus: 1AB25HM03Kereszthivatkozás: 48GP25

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,423.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásfokozó szivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1AB25HM03 állandó nyomásfokozó szivattyú, 1 LE, egyfázisú, 230 VAC, 35 PSI
€5,423.86 /Mértékegység