EAGLE ADD15 egymásra rakható biztonsági szekrény, manuálisan záródó ajtók, 15 gal sapka | AB2PBJ 1N761

EAGLE ADD15 egymásra rakható biztonsági szekrény, manuálisan záródó ajtók, 15 gal

Raktáron
Tétel: AB2PBJ Modell: ADD15Kereszthivatkozás: 1N761

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,054.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes, folyékony szekrény
Adapter készlet5PW15
Kiegészítő polc2W427
Kapacitás15 gal.
színekSárga
Mélység18 "
Az ajtó nyitási magassága17 1 / 99 "
Az ajtó nyitási szélessége39 2 / 5 "
Ajtó típusaKézikönyv
Magasság22.25 "
AnyagGalvanizált acél
Ajtók száma2
Polcok száma0
Biztonsági szekrény alkalmazásGyúlékony szekrény
Biztonsági szekrény típusStackable
Szélesség43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.4
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)115.57
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaKapacitásMélységBiztonsági szekrény típusSzélességAz ajtó nyitási magasságaAz ajtó nyitási szélességeAjtó típusaÁr
EAGLE 4610 tűzveszélyes biztonsági szekrény 48 gallon sárga | AD8ATV 4HPN6 4610348 gal.34 "Karcsú23 "59 19 / 25 "19 77 / 92 "Önzáró€244.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE ADD15 egymásra rakható biztonsági szekrény, manuálisan záródó ajtók, 15 gal
€1,054.56 /Mértékegység